TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列 87456-6

TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列 87456-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)15.24 幅(mm)6.1 ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズAMPMODU MOD IV 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターライン2列コネクタ 接続方向ストレート 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80538930 87456-6
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする