TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 925369-6

TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 925369-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)15.24 幅(mm)2.94 ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズAMPMODU MOD IV 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート 内容量1箱(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80543446 925369-6
オープン
239,800
263,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする