TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 925369-6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80543446
品番
925369-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
15.24
幅(mm)
2.94
ピッチ(mm)
2.54
極数
6
シリーズ
AMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート