TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), MTG106D
仕様
【末端様式】はんだ
規格
RoHS
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
クロムめっき銅合金
動作特性
On-(On)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
4 @ 28 V dc
パネルのカットアウトサイズ(mm)
11.6
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ11.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80556658
MTG106D
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください