TE Connectivity ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 8-146274-6

TE Connectivity ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 8-146274-6 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)
2.54
極数
36
シリーズ
AMPMODU MOD II
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
ピン長L(mm)
【対応】8.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.18
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805608068-146274-6
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする