TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ロータリスイッチ,6極, PCB MRJE2604
仕様
【末端様式】スルーホール
スイッチ
【位置の数】6
定格電圧
20V ac/dc
接点構成
DPST
角度(°)
【投角】30°
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(mA)
400 @ 20 V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80565320
MRJE2604
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください