TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% RES KIT LR0204R
仕様
【値】122個
シリーズ
LR0204R
定格電力(W)
0.25
抵抗値
10 Ω → 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±1
実装タイプ
スルーホール
数量(個)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80588456
RES KIT LR0204R
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください