TE Connectivity 熱収縮ブーツ 45 °サイドブレークアウト 26.9mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
- 仕様
- 【ブレークアウト数】2
- 材質
- 流体抵抗性エラストマー
- 色
- 黒
- タイプ
- 45 °サイドブレークアウト
- 内径(Φmm)
- 【プライマリ】26.9【セカンダリ】6.6
- 収縮温度
- +135℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- シュリンク径(Φmm)
- 【プライマリ】12.7【二次】3.6
- 接着面
- なし
- 最大動作温度(℃)
- 150
- 最小動作温度(℃)
- -75
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~カテゴリ





















