TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 30mm, 材質:変性ポリオレフィン樹脂

TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 30mm, 材質:変性ポリオレフィン樹脂 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様【ブレークアウト数】1 材質変性ポリオレフィン樹脂 タイプストレート 内径(Φmm)【プライマリ】30【セカンダリ】30 RoHS指令(10物質対応)対応 シュリンク径(Φmm)【プライマリ】14.2【二次】5.9 接着面なし 最大動作温度(℃)135 最小動作温度(℃)-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80591658 202K132-3-0
オープン
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする