TE Connectivity 熱収縮ブーツ マルチレッグ 44.45mm, 材質:変性ポリオレフィン樹脂

TE Connectivity 熱収縮ブーツ マルチレッグ 44.45mm, 材質:変性ポリオレフィン樹脂 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様【ブレークアウト数】4 材質変性ポリオレフィン樹脂 タイプマルチレッグ 内径(Φmm)【プライマリ】44.45【セカンダリ】20.32 収縮温度+121℃ RoHS指令(10物質対応)対応 シュリンク径(Φmm)【プライマリ】25.4【二次】8.13 接着面あり 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80591798 F42-60FR
オープン
8,598
9,458 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする