TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮ブーツ マルチレッグ 44.45mm, 材質:変性ポリオレフィン樹脂
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80591798
品番
F42-60FR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
【ブレークアウト数】4
材質
変性ポリオレフィン樹脂
色
黒
タイプ
マルチレッグ
内径(Φmm)
【プライマリ】44.45【セカンダリ】20.32
収縮温度
+121℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】25.4【二次】8.13
接着面
あり
最大動作温度(℃)
90
最小動作温度(℃)
-55