TE Connectivity 熱収縮ブーツ 熱収縮ブーツ 10mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

TE Connectivity 熱収縮ブーツ 熱収縮ブーツ 10mm, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

材質流体抵抗性エラストマー タイプ熱収縮ブーツ 内径(Φmm)【プライマリ】10【セカンダリ】6 シリーズ203W3 RoHS指令(10物質対応)対応 シュリンク径(Φmm)【プライマリ】5,8【二次】2.2 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80591834 203W301-25-G02-0
オープン
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする