Jキット 右/フロント用 ST-R8170-R/BR-R8170-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRA

Jキット 右/フロント用 ST-R8170-R/BR-R8170-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRA - SHIMANO(シマノ)

・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス

ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80502654IR8170DRF6SC100F
55,631
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする