【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】
外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。
コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。
本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。
◆防災
小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。
◆レジャー
アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。
(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります
・スマートフォン 約11回
・タブレット 約5.6回
・卓上扇風機 約72時間
・ノートパソコン 約2回
・LEDランタン 約15回
◆オフィス
電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498~¥4,998~
全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498¥4,998

