CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド

CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 リード線(m)0.5 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc ロッド先端金具なし 使用磁石(内蔵式)オートスイッチ用磁石付 オーダーメイド仕様標準 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
取付ボルト
許容運動エネルギー(J)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80654816 CDQ2B32-20DZ-A76H 20 標準(ロッド先端めねじ) 無し 0.15 32
13,750
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80656329 CDQ2L50-75DMZ-A73HS 75 ロッド先端おねじ なし 0.46 50
19,360
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする