曜日別特売

2WAY真空ボトル デュラブル

2WAY真空ボトル デュラブル - HAC2WAY真空ボトル デュラブル - HAC2WAY真空ボトル デュラブル - HAC2WAY真空ボトル デュラブル - HAC2WAY真空ボトル デュラブル - HAC2WAY真空ボトル デュラブル - HAC2WAY真空ボトル デュラブル - HAC2WAY真空ボトル デュラブル - HAC

『2WAY真空ボトル デュラブル』は、真空断熱構造により、長時間の保冷保温を実現しています。お出掛けの際のドリンクの保冷保温に最適です。また、車内のドリンクホルダーにもぴったり収まる設計なので、車専用のタンブラーとしてもおすすめです。本体は丈夫なステンレス製で、落としても壊れにくいです。飲み口を切り替えられる便利なストローが付いています。スリムな形状で、さらに大きなハンドルもついているので、持ち運びも楽々です。

用途ドリンクの保冷保温に。グレー内容量(mL)約550寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドル使用時サイズ:10.5×10×27.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.5×10×20内容量1個
取扱説明書:取扱説明書無し、保証書無し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80842407HAC4251
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする