MEIHO(ワキタ)
パワーヒーター熱風式直火型MPH
温度設定することにより自動点火・消火が可能です。
温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。
角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。
見やすく使いやすいスイッチパネルです。
用途
物の加温及び乾燥に。
タイプ
熱風式直火形
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
安全装置
炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護
使用燃料
灯油(JIS1号)
電源コード(m)
3
内容量
1台
注意
※燃料は必ず、灯油(JIS1号)を使用して下さい。
※一酸化炭素中毒防止の為、必ず換気を行って下さい。
※加温、乾燥を目的とした業務用ヒーターです。
※家庭用としては使用しないで下さい。
※使用環境(温度-20℃~40℃、湿度90%以下、標高1000m以下)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
タンク容量(L)
キャスター
燃料消費量(L/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80950094
MPH16N
675-3423
外筒:鉄、燃料タンク:鉄、ハンドル:鉄
14
無し
1.58
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80950110
MPH20N
675-3422
外筒:鉄、燃料タンク:鉄、ハンドル:鉄、車輪:樹脂+ゴム
22
付き
2.06
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80950119
MPH30N
675-3424
外筒:鉄、燃料タンク:鉄、ハンドル:鉄、車輪:樹脂+ゴム
38
付き
3
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません