曜日別特売

ちいかわ 抗菌シート

ちいかわ 抗菌シート - トルネちいかわ 抗菌シート - トルネ

作ったお弁当にのせるだけ

材質ポリプロピレン(銀イオン抗菌剤添加)質量(g)11縦(mm)60横(mm)100耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813475452689331
300
298
328(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする