着脱式PP雪はねプッシャーヘッド

着脱式PP雪はねプッシャーヘッド - アイリスオーヤマ着脱式PP雪はねプッシャーヘッド - アイリスオーヤマ

ヘッドと棒が別になった着脱式のスノープッシャーヘッドです。本体のカーブによって、雪はねを防ぐことができます

適合
着脱式雪かき棒グリップ付
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
本体質量(g)
660
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
565×415×130
内容量
1個(1箱×20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81350440-
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする