コンパル
アルミクリスターショベル
対衝撃性・耐寒性に優れた除雪用スコップです。
皿の先端は衝撃に強い材質を使用しています。
用途
玄関周りや駐車スペース等の除雪作業に。
トラスコ品番
138-3756
材質
・皿:ポリカーボネート、・ハンドル:アルミ合金、・グリップ:ポリエチレン、・中間グリップ:ポリウレタン
全長(mm)
1185
刃先(mm)
350
内容量
1箱(12本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06780851
023176
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください