アルミスノーショベル

アルミスノーショベル - コンパルアルミスノーショベル - コンパル

軽量で女性の方にも扱いやすい除雪スコップです。
スコップ先端は先金付で丈夫です。

用途
玄関周りや駐車スペース等の除雪作業に。
材質
・皿:ポリエチレン、・ハンドル:アルミ合金、・グリップ:ポリエチレン、・中間グリップ:ポリウレタン
内容量
1箱(12本)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06778830023343138-37491180348
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
06780370023336138-37731130280
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする