コンパル
雪押くん(45cm)
玄関前や駐車場などの雪除けに便利です。
皿は軽量で、先端にはアルミ合金の先金付です。
スコップとしても使え、雪押と2通りに使えます。
用途
玄関・駐車場周りの雪除けに。
トラスコ品番
138-3782
材質
・皿:ポリエチレン、・ハンドル:鉄(塩化ビニール被覆)、・グリップ:ポリエチレン
全長(mm)
137.5
刃先(mm)
450
内容量
1箱(12本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06779329
007909
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください