着脱式メタルブレードショベルセット
スチール製のブレードで圧雪も砕きやすく、軽いメタルブレードショベルです。着脱式なのでヘッドの交換が可能です。
- 材質
- ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ブレード:スチール、ピン:ステンレススチール
- 色
- オレンジ
- 本体質量(g)
- 1040
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 1405×410×135
- 内容量
- 1個(1箱×20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ショベル の新着商品
カテゴリ




























