薄型コンビ砥石セット(#1000/#400)

薄型コンビ砥石セット(#1000/#400) 貝印

コンビ砥石(中砥石#1000 & 荒砥石#400)。
こだわり設計の研ぎ台付き。
・滑り止め付きで使いやすい。
・研ぎ汁受ける溝付き・砥石面に水を足しやすい水差し付き。

材質中砥石/緑色炭化ケイ素(♯1000)、荒砥石/緑色炭化ケイ素(♯400)、研ぎ台/ABS樹脂、すべり止め/合成ゴム 高さ(mm)43 質量(g)510 縦(mm)254 横(mm)94 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81360057 000AP0321
3,000
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする