CONDOR(山崎産業)
コンドル フローリング用ウェットシートNEWAF
アレル物質の花粉・ダニ(フン・死ガイ)をすっきり除去。フローリング用のウエットシートです。
成分
液:エタノール・界面活性剤・菜種エキス・フェノール系ポリマー・パラベン・香料
材質
レーヨン・ポリエステル
タイプ
ウエットシート
シートサイズ(mm)
200×300
入数
20枚×2袋
内容量
1セット(20枚×2袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81373470
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください