Bourns TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 20V, CD143A-SR05
ダイオード構成 = コンプレックスアレイ
最大クランピング電圧 = 20V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-143
ピン数 = 4
ピークパルスパワー消費 = 500W
最大ピークパルス電流 = 30A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 5
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 1.39mm
ステアリング / TVSダイオードアレイ、CD143Aシリーズ、Bourns Electronics
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,638~
¥2,398~