onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 250V 表面実装, 2-Pin SOD-323 シリコンジャンクション
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
最大連続 順方向電流 = 200mA
ピーク逆繰返し電圧 = 250V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(3000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~