onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, MC79M05BDTG
出力電流 Max = 500mA
出力電圧 = -5 V
ラインレギュレーション = 80 mV
ロードレギュレーション = 240 mV
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DPAKmA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
高さ = 2.38mm
幅 = 6.22mm
負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(75個)
電子部品(オンボード) の新着商品
