onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, MC79M12BTG
レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = -12 V
ラインレギュレーション = 80 mV
ロードレギュレーション = 240 mV
極性 = 負
静止電流 = 8mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
高さ = 15.75mm
幅 = 4.82mm
負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(50個)