onsemi 電源スイッチIC

onsemi 電源スイッチIC onsemi

動作供給電圧 Max = 5.5 V
出力数 = 2A
入力数 = 2
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 6
動作温度 Max = +125 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 3 x 1.5 x 1mm
配電スイッチ、ON Semiconductor. 固定 / 調整可能、電流制限付き配電スイッチ

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81411936 NCP380HSNAJAAT1G
オープン
149,800
164,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする