onsemi 電源スイッチIC

onsemi 電源スイッチIC onsemi

電源スイッチの種類 = 負荷管理
オン抵抗 = 5.1mΩ
動作供給電圧 Max = 5.5 V
出力数 = 1
パワーレーティング = 3.49W
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DFN
ピン数 = 12
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 3 x 3 x 0.95mm
負荷スイッチ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81412006 NCP45560IMNTWG-L
オープン
579,800
637,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする