onsemi 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション

onsemi 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション onsemi

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AB
最大連続 順方向電流 = 16A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 超高速整流器
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 35ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81411489 BYV32-200G
オープン
7,398
8,138 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする