Hammond, ABS樹脂, 高さ:28.3 mm, 奥行き:113.8 mm 1591XXBSBK
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
材質 = ABS樹脂
奥行き = 113.8 mm
高さ = 28.3 mm
幅 = 63.3 mm
外形寸法 = 113.82 x 63.32 x 28.25mm
IP保護等級 = IP54
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 9005
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~カテゴリ


















