Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXLG
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 145 mm
高さ = 39 mm
幅 = 121 mm
外形寸法 = 145 x 121 x 39mm
範囲 = 1590
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 332g
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~