onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, MC33171DR2G

onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, MC33171DR2G onsemi

アンプタイプ = ローパワー
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
回路数 = 1
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 → 44 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1.8MHz
標準デュアル供給電圧 = ±1.5 → ±22V
標準スルーレート = 2.1V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
標準電圧ゲイン = 114 dB
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
MC33171/2/4、MCV33172、低電力、シングル電源、3 → 44 V、オペアンプ、ON Semiconductor. MC33171 (シングル)、MC33172 (デュアル)、MC33174 (クワッド) 低供給電流: アンプあたり180 μA 広帯域幅: 1.8 MHz 高スルーレート: 2.1 V/μs 低入力オフセット電圧: 2 mV 車載用途向けのNCV33172、AEC-Q100認定

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81449779 MC33171DR2G
オープン
109,800
120,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする