onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 29 x 11.23 x 29mm, GBPC2508W
ピーク平均順方向電流 = 25A
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = GBPC-W
ピン数 = 4
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 500μA
寸法 = 29 x 11.23 x 29mm
幅 = 29mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)
電子部品(オンボード) の新着商品
