onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25V

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25V onsemi

ダイオード構成 = シリーズ
1チップ当たりのエレメント数 = 2
パッケージタイプ = SOT-23
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1.25V
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 2.9mm
幅 = 1.3mm
高さ = 0.94mm
寸法 = 0.94 x 2.9 x 1.3mm
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(10000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81439674 BAV99LT3G
オープン
27,980
30,778 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする