onsemi 整流ダイオード, 500mA, 40V 表面実装, 2-Pin DSN - 0402 AEC-Q101 ショットキーバリア -420mV
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DSN - 0402
最大連続 順方向電流 = 500mA
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = -420mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 10A
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~