アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4075TS~)

アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4075TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4075TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4075TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4075TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4075TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4075TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4075TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4075TS~) - CKD

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。
アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。
ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。
対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。
AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。
使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー
「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。
AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。

用途
組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に
割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)75分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:140使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.149繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:25表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:5.00(25.00)許容モーメント荷重(N・m)200内容量1台
注意
※連続回転運転時の最高回転速度は80rpm以下でお使いください。
※ドライバ電源電圧を単相AC200Vで使用される場合には、トルク制限領域の計算が通常とは異なります。使用可否の判定については、都度メーカーへお問い合わせください
※許容負荷慣性モーメントは、( )内までの負荷条件でご使用になる場合は、パラメータ72(積分ゲイン倍率)=0.3(目安値)に設定してください。
※使用周囲温度は、UL認証品としてご使用の場合、上限温度は40℃となります。
※連続回転運転とパラメータ72(積分ゲイン倍率)を併用される場合は都度お問い合わせください。
※割出し精度、繰返し精度、出力軸の振れ、出力軸の面振れの考え方については、52ページ「用語解説」をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全109種類を絞り込む
トルク(N・m)
109種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
部品名称
インターフェース
トルク(N・m)
ベース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
81494500AX4075TS-DM00-P3-S-U037.6アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U0パラレルI/O(NPN仕様)10標準(取付ベース無し)
オープン
540,375
594,413(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494509AX4075TS-DM00-P3-S-U137.6アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U1パラレルI/O(PNP仕様)10標準(取付ベース無し)
オープン
562,375
618,613(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494518AX4075TS-DM00-P3-S-U237.6アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U2CC-Link10標準(取付ベース無し)
オープン
584,375
642,813(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494527AX4075TS-DM00-P3-S-U437.6アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U4DeviceNet10標準(取付ベース無し)
オープン
584,375
642,813(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494536AX4075TS-DM00-P3-S-U537.6アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U5EtherCAT10標準(取付ベース無し)
オープン
631,125
694,238(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494545AX4075TS-DM00-P3-S-U637.6アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U6EtherNet/IP10標準(取付ベース無し)
オープン
631,125
694,238(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494554AX4075TS-DM02-P3-S-U038.2アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02パラレルI/O(NPN仕様)10標準(取付ベース無し)
オープン
569,250
626,175(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494570AX4075TS-DM02-P3-S-U238.2アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02CC-Link10標準(取付ベース無し)
オープン
613,250
674,575(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494579AX4075TS-DM02-P3-S-U338.2アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02PROFIBUS-DP10標準(取付ベース無し)
オープン
635,250
698,775(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494588AX4075TS-DM02-P3-S-U438.2アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02DeviceNet10標準(取付ベース無し)
オープン
613,250
674,575(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494597AX4075TS-DM02-P3-S-U538.2アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02EtherCAT10標準(取付ベース無し)
オープン
660,000
726,000(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494606AX4075TS-DM02-P3-S-U638.2アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02EtherNet/IP10標準(取付ベース無し)
オープン
660,000
726,000(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494615AX4075TS-DM04-P3-S-U038.6アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04パラレルI/O(NPN仕様)10標準(取付ベース無し)
オープン
556,875
612,563(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494624AX4075TS-DM04-P3-S-U138.6アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04パラレルI/O(PNP仕様)10標準(取付ベース無し)
オープン
578,875
636,763(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494640AX4075TS-DM04-P3-S-U338.6アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04PROFIBUS-DP10標準(取付ベース無し)
オープン
622,875
685,163(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494649AX4075TS-DM06-P3-S-U139.1アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06パラレルI/O(PNP仕様)10標準(取付ベース無し)
オープン
605,000
665,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494658AX4075TS-DM06-P3-S-U239.1アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06CC-Link10標準(取付ベース無し)
オープン
627,000
689,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494667AX4075TS-DM06-P3-S-U339.1アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06PROFIBUS-DP10標準(取付ベース無し)
オープン
649,000
713,900(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494676AX4075TS-DM06-P3-S-U439.1アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06DeviceNet10標準(取付ベース無し)
オープン
627,000
689,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494685AX4075TS-DM06-P3-S-U539.1アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06EtherCAT10標準(取付ベース無し)
オープン
673,750
741,125(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494694AX4075TS-DM06-P3-S-U639.1アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06EtherNet/IP10標準(取付ベース無し)
オープン
673,750
741,125(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494710AX4075TS-DM08-P3-S-U039.5アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08パラレルI/O(NPN仕様)10標準(取付ベース無し)
オープン
588,500
647,350(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494719AX4075TS-DM08-P3-S-U139.5アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08パラレルI/O(PNP仕様)10標準(取付ベース無し)
オープン
610,500
671,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494728AX4075TS-DM08-P3-S-U339.5アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08PROFIBUS-DP10標準(取付ベース無し)
オープン
654,500
719,950(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494737AX4075TS-DM08-P3-S-U539.5アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08EtherCAT10標準(取付ベース無し)
オープン
679,250
747,175(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494746AX4075TS-DM08-P3-S-U639.5アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08EtherNet/IP10標準(取付ベース無し)
オープン
679,250
747,175(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494755AX4075TS-DM10-P3-S-U040アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10パラレルI/O(NPN仕様)10標準(取付ベース無し)
オープン
598,125
657,938(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494764AX4075TS-DM10-P3-S-U140アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10パラレルI/O(PNP仕様)10標準(取付ベース無し)
オープン
620,125
682,138(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494780AX4075TS-DM10-P3-S-U240アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10CC-Link10標準(取付ベース無し)
オープン
642,125
706,338(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494789AX4075TS-DM10-P3-S-U340アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10PROFIBUS-DP10標準(取付ベース無し)
オープン
664,125
730,538(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494798AX4075TS-DM10-P3-S-U440アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10DeviceNet10標準(取付ベース無し)
オープン
642,125
706,338(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494807AX4075TS-DM10-P3-S-U540アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10EtherCAT10標準(取付ベース無し)
オープン
688,875
757,763(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494816AX4075TS-DM10-P3-S-U640アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10EtherNet/IP10標準(取付ベース無し)
オープン
688,875
757,763(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494825AX4075TS-DM15-P3-S-U041.2アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15パラレルI/O(NPN仕様)10標準(取付ベース無し)
オープン
611,875
673,063(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494834AX4075TS-DM15-P3-S-U141.2アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15パラレルI/O(PNP仕様)10標準(取付ベース無し)
オープン
633,875
697,263(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494850AX4075TS-DM15-P3-S-U241.2アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15CC-Link10標準(取付ベース無し)
オープン
655,875
721,463(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494859AX4075TS-DM15-P3-S-U341.2アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15PROFIBUS-DP10標準(取付ベース無し)
オープン
677,875
745,663(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494868AX4075TS-DM15-P3-S-U441.2アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15DeviceNet10標準(取付ベース無し)
オープン
655,875
721,463(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494877AX4075TS-DM15-P3-S-U541.2アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15EtherCAT10標準(取付ベース無し)
オープン
702,625
772,888(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494886AX4075TS-DM15-P3-S-U641.2アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15EtherNet/IP10標準(取付ベース無し)
オープン
702,625
772,888(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494895AX4075TS-DM20-P3-S-U042.4アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20パラレルI/O(NPN仕様)10標準(取付ベース無し)
オープン
625,625
688,188(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494904AX4075TS-DM20-P3-S-U242.4アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20CC-Link10標準(取付ベース無し)
オープン
669,625
736,588(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494920AX4075TS-DM20-P3-S-U342.4アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20PROFIBUS-DP10標準(取付ベース無し)
オープン
691,625
760,788(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494929AX4075TS-DM20-P3-S-U442.4アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20DeviceNet10標準(取付ベース無し)
オープン
669,625
736,588(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494938AX4075TS-DM20-P3-S-U542.4アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20EtherCAT10標準(取付ベース無し)
オープン
716,375
788,013(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494947AX4075TS-DM20-P3-S-U642.4アクチュエータ本体:AX4075T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20EtherNet/IP10標準(取付ベース無し)
オープン
716,375
788,013(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494956AX4075TS-BS-DM00-P3-S-U042.6アクチュエータ本体:AX4075T-BS-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U0パラレルI/O(NPN仕様)10取付ベース付
オープン
569,250
626,175(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494965AX4075TS-BS-DM00-P3-S-U242.6アクチュエータ本体:AX4075T-BS-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U2CC-Link10取付ベース付
オープン
613,250
674,575(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494974AX4075TS-BS-DM00-P3-S-U342.6アクチュエータ本体:AX4075T-BS-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3PROFIBUS-DP10取付ベース付
オープン
635,250
698,775(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81494990AX4075TS-BS-DM00-P3-S-U442.6アクチュエータ本体:AX4075T-BS-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U4DeviceNet10取付ベース付
オープン
613,250
674,575(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする