曜日別特売

アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~)

アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) - CKD

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。
負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。
アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。
ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。
対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。
AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。
使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー
「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。
AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。

用途
組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に
割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)150分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:100使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.212トルク(N・m)出力軸摩擦:10繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:50表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:75許容モーメント荷重(N・m)300内容量1台
注意
※連続回転運転時の最高回転速度は80rpm以下でお使いください。
※ドライバ電源電圧を単相AC200Vで使用される場合には、トルク制限領域の計算が通常とは異なります。使用可否の判定については、都度メーカーへお問い合わせください
※出荷時は、大慣性モーメント対応の設定となります。
※使用周囲温度は、UL認証品としてご使用の場合、上限温度は40℃となります。
※割出し精度、繰返し精度、出力軸の振れ、出力軸の面振れの考え方については、52ページ「用語解説」をご参照ください。
※出力軸回転時、電磁ブレーキのディスクと固定部による擦過音を発生することがあります。また、電磁ブレーキ作動時には衝撃音が発生します。
※ブレーキオフ後の移動では、アマチュア吸引時間によりパラメータのディレイ時間を変更していただく必要があります。
※電磁ブレーキの種類はノンバックラッシュ式ですが回転方向に荷重を受けると定位置保持は困難となります。制動・精度保持用途ではありません。
※電磁ブレーキは、手動開放用タップ(3箇所)にボルトを均等に締め込むことで電磁ブレーキを手動開放することができます。
※電磁ブレーキ付仕様の中空穴にシャフトを通す場合は非磁性材料(SUS303等)を使用してください。磁化により周辺機器に磁気の影響を与えることがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
部品名称
インターフェース
ベース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
81504126AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U065.1アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
805,750
886,325(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504135AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U165.1アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
827,750
910,525(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504144AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U265.1アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
849,750
934,725(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504160AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U365.1アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
871,750
958,925(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504169AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U465.1アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
849,750
934,725(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504178AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U565.1アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
896,500
986,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504187AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U665.1アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
896,500
986,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504196AX4150TH-DM02-EB-P3-S-U065.7アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
834,625
918,088(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504205AX4150TH-DM02-EB-P3-S-U165.7アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
856,625
942,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504214AX4150TH-DM02-EB-P3-S-U265.7アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
878,625
966,488(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504230AX4150TH-DM02-EB-P3-S-U365.7アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
900,625
990,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504239AX4150TH-DM02-EB-P3-S-U465.7アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
878,625
966,488(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504248AX4150TH-DM02-EB-P3-S-U565.7アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
925,375
1,017,913(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504257AX4150TH-DM02-EB-P3-S-U665.7アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
925,375
1,017,913(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504266AX4150TH-DM04-EB-P3-S-U066.1アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
822,250
904,475(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504275AX4150TH-DM04-EB-P3-S-U166.1アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
844,250
928,675(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504284AX4150TH-DM04-EB-P3-S-U266.1アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
866,250
952,875(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504300AX4150TH-DM04-EB-P3-S-U366.1アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
888,250
977,075(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504309AX4150TH-DM04-EB-P3-S-U466.1アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
866,250
952,875(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504318AX4150TH-DM04-EB-P3-S-U566.1アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
913,000
1,004,300(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504327AX4150TH-DM04-EB-P3-S-U666.1アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
913,000
1,004,300(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504336AX4150TH-DM06-EB-P3-S-U066.6アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
848,375
933,213(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504345AX4150TH-DM06-EB-P3-S-U166.6アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
870,375
957,413(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504354AX4150TH-DM06-EB-P3-S-U266.6アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
892,375
981,613(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504370AX4150TH-DM06-EB-P3-S-U366.6アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
914,375
1,005,813(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504379AX4150TH-DM06-EB-P3-S-U466.6アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
892,375
981,613(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504388AX4150TH-DM06-EB-P3-S-U566.6アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
939,125
1,033,038(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504397AX4150TH-DM06-EB-P3-S-U666.6アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
939,125
1,033,038(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504406AX4150TH-DM08-EB-P3-S-U067アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
853,875
939,263(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504415AX4150TH-DM08-EB-P3-S-U167アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
875,875
963,463(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504424AX4150TH-DM08-EB-P3-S-U267アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
897,875
987,663(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504440AX4150TH-DM08-EB-P3-S-U367アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
919,875
1,011,863(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504449AX4150TH-DM08-EB-P3-S-U567アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
944,625
1,039,088(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504458AX4150TH-DM08-EB-P3-S-U667アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
944,625
1,039,088(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504467AX4150TH-DM10-EB-P3-S-U067.5アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
863,500
949,850(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504476AX4150TH-DM10-EB-P3-S-U167.5アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
885,500
974,050(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504485AX4150TH-DM10-EB-P3-S-U267.5アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
907,500
998,250(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504494AX4150TH-DM10-EB-P3-S-U367.5アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
929,500
1,022,450(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504510AX4150TH-DM10-EB-P3-S-U567.5アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
954,250
1,049,675(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504519AX4150TH-DM10-EB-P3-S-U667.5アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
954,250
1,049,675(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504528AX4150TH-DM15-EB-P3-S-U068.7アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
877,250
964,975(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504537AX4150TH-DM15-EB-P3-S-U168.7アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
899,250
989,175(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504546AX4150TH-DM15-EB-P3-S-U268.7アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
921,250
1,013,375(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504555AX4150TH-DM15-EB-P3-S-U368.7アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
943,250
1,037,575(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504564AX4150TH-DM15-EB-P3-S-U444(ブレーキセット時63)アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
921,250
1,013,375(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504580AX4150TH-DM15-EB-P3-S-U568.7アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
968,000
1,064,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504589AX4150TH-DM15-EB-P3-S-U668.7アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
968,000
1,064,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504598AX4150TH-DM20-EB-P3-S-U069.9アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
891,000
980,100(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504607AX4150TH-DM20-EB-P3-S-U169.9アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
913,000
1,004,300(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81504616AX4150TH-DM20-EB-P3-S-U269.9アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
935,000
1,028,500(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする