曜日別特売

アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4500TH~)

アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4500TH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4500TH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4500TH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4500TH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4500TH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4500TH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4500TH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4500TH~) - CKD

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。
アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。
ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。
対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。
AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。
使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー
「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。
AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。

用途
組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に
割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)500分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:70使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.721トルク(N・m)出力軸摩擦:15繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:160表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:300許容モーメント荷重(N・m)500内容量1台
注意
※ドライバ電源電圧を単相AC200Vで使用される場合には、トルク制限領域の計算が通常とは異なります。使用可否の判定については、都度メーカーへお問い合わせください
※出荷時は、大慣性モーメント対応の設定となります。
※使用周囲温度は、UL認証品としてご使用の場合、上限温度は40℃となります。
※割出し精度、繰返し精度、出力軸の振れ、出力軸の面振れの考え方については、52ページ「用語解説」をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
部品名称
インターフェース
ベース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
81497616AX4500TH-DM00-P3-S-U0117.1アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,313,125
1,444,438(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497625AX4500TH-DM00-P3-S-U1117.1アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,335,125
1,468,638(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497634AX4500TH-DM00-P3-S-U2117.1アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
1,357,125
1,492,838(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497650AX4500TH-DM00-P3-S-U3117.1アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
1,379,125
1,517,038(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497659AX4500TH-DM00-P3-S-U4117.1アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
1,357,125
1,492,838(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497668AX4500TH-DM00-P3-S-U5117.1アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
1,403,875
1,544,263(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497677AX4500TH-DM00-P3-S-U6117.1アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
1,403,875
1,544,263(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497686AX4500TH-DM02-P3-S-U0117.7アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,342,000
1,476,200(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497695AX4500TH-DM02-P3-S-U1117.7アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,364,000
1,500,400(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497704AX4500TH-DM02-P3-S-U2117.7アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
1,386,000
1,524,600(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497720AX4500TH-DM02-P3-S-U3117.7アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
1,408,000
1,548,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497729AX4500TH-DM02-P3-S-U4117.7アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
1,386,000
1,524,600(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497738AX4500TH-DM02-P3-S-U5117.7アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
1,432,750
1,576,025(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497747AX4500TH-DM02-P3-S-U6117.7アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
1,432,750
1,576,025(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497756AX4500TH-DM04-P3-S-U0118.1アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,329,625
1,462,588(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497765AX4500TH-DM04-P3-S-U1118.1アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,351,625
1,486,788(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497774AX4500TH-DM04-P3-S-U2118.1アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
1,373,625
1,510,988(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497790AX4500TH-DM04-P3-S-U3118.1アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
1,395,625
1,535,188(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497799AX4500TH-DM04-P3-S-U4118.1アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
1,373,625
1,510,988(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497808AX4500TH-DM04-P3-S-U5118.1アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
1,420,375
1,562,413(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497817AX4500TH-DM04-P3-S-U6118.1アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
1,420,375
1,562,413(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497826AX4500TH-DM06-P3-S-U0118.6アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,355,750
1,491,325(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497835AX4500TH-DM06-P3-S-U1118.6アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,377,750
1,515,525(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497844AX4500TH-DM06-P3-S-U2118.6アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
1,399,750
1,539,725(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497860AX4500TH-DM06-P3-S-U3118.6アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
1,421,750
1,563,925(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497869AX4500TH-DM06-P3-S-U4118.6アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
1,399,750
1,539,725(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497878AX4500TH-DM06-P3-S-U5118.6アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
1,446,500
1,591,150(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497887AX4500TH-DM06-P3-S-U6118.6アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
1,446,500
1,591,150(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497896AX4500TH-DM08-P3-S-U0119アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,361,250
1,497,375(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497905AX4500TH-DM08-P3-S-U1119アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,383,250
1,521,575(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497914AX4500TH-DM08-P3-S-U2119アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
1,405,250
1,545,775(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497930AX4500TH-DM08-P3-S-U3119アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
1,427,250
1,569,975(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497939AX4500TH-DM08-P3-S-U4119アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
1,405,250
1,545,775(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497948AX4500TH-DM08-P3-S-U5119アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
1,452,000
1,597,200(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497957AX4500TH-DM08-P3-S-U6119アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
1,452,000
1,597,200(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497966AX4500TH-DM10-P3-S-U0119.5アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,370,875
1,507,963(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497975AX4500TH-DM10-P3-S-U1119.5アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,392,875
1,532,163(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81497984AX4500TH-DM10-P3-S-U2119.5アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
1,414,875
1,556,363(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498000AX4500TH-DM10-P3-S-U3119.5アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
1,436,875
1,580,563(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498009AX4500TH-DM10-P3-S-U4119.5アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
1,414,875
1,556,363(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498018AX4500TH-DM10-P3-S-U5119.5アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
1,461,625
1,607,788(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498027AX4500TH-DM10-P3-S-U6119.5アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
1,461,625
1,607,788(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498036AX4500TH-DM15-P3-S-U0120.7アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,384,625
1,523,088(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498045AX4500TH-DM15-P3-S-U1120.7アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,406,625
1,547,288(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498054AX4500TH-DM15-P3-S-U2120.7アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
1,428,625
1,571,488(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498070AX4500TH-DM15-P3-S-U3120.7アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
1,450,625
1,595,688(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498079AX4500TH-DM15-P3-S-U4120.7アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
1,428,625
1,571,488(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498088AX4500TH-DM15-P3-S-U5120.7アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
1,475,375
1,622,913(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498097AX4500TH-DM15-P3-S-U6120.7アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
1,475,375
1,622,913(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498106AX4500TH-DM20-P3-S-U0121.9アクチュエータ本体:AX4500T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,398,375
1,538,213(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする