曜日別特売

アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX410WTH~)

アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX410WTH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX410WTH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX410WTH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX410WTH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX410WTH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX410WTH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX410WTH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX410WTH~) - CKD

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。
アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。
ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。
対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。
AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。
使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー
「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。
AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。

用途
組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に
割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)1000分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:30使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:2.72トルク(N・m)出力軸摩擦:20繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:330表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:600許容モーメント荷重(N・m)400内容量1台
注意
※ドライバ電源電圧を単相AC200Vで使用される場合には、トルク制限領域の計算が通常とは異なります。使用可否の判定については、都度メーカーへお問い合わせください
※出荷時は、大慣性モーメント対応の設定となります。
※使用周囲温度は、UL認証品としてご使用の場合、上限温度は40℃となります。
※割出し精度、繰返し精度、出力軸の振れ、出力軸の面振れの考え方については、52ページ「用語解説」をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
部品名称
インターフェース
ベース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
81498736AX410WTH-DM00-P3-S-U0200.1アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,738,000
1,911,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498745AX410WTH-DM00-P3-S-U1200.1アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,760,000
1,936,000(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498754AX410WTH-DM00-P3-S-U2200.1アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
1,782,000
1,960,200(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498770AX410WTH-DM00-P3-S-U3200.1アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
1,804,000
1,984,400(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498779AX410WTH-DM00-P3-S-U4200.1アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
1,782,000
1,960,200(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498788AX410WTH-DM00-P3-S-U5200.1アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
1,828,750
2,011,625(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498797AX410WTH-DM00-P3-S-U6200.1アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
1,828,750
2,011,625(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498806AX410WTH-DM02-P3-S-U0200.7アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,766,875
1,943,563(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498815AX410WTH-DM02-P3-S-U1200.7アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,788,875
1,967,763(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498824AX410WTH-DM02-P3-S-U2200.7アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
1,810,875
1,991,963(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498840AX410WTH-DM02-P3-S-U3198アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
1,832,875
2,016,163(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498849AX410WTH-DM02-P3-S-U4200.7アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
1,810,875
1,991,963(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498858AX410WTH-DM02-P3-S-U5200.7アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
1,857,625
2,043,388(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498867AX410WTH-DM02-P3-S-U6200.7アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
1,857,625
2,043,388(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498876AX410WTH-DM04-P3-S-U0201.1アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,754,500
1,929,950(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498885AX410WTH-DM04-P3-S-U1201.1アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,776,500
1,954,150(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498894AX410WTH-DM04-P3-S-U2201.1アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
1,798,500
1,978,350(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498910AX410WTH-DM04-P3-S-U3201.1アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
1,820,500
2,002,550(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498919AX410WTH-DM04-P3-S-U4201.1アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
1,798,500
1,978,350(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498928AX410WTH-DM04-P3-S-U5201.1アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
1,845,250
2,029,775(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498937AX410WTH-DM04-P3-S-U6201.1アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
1,845,250
2,029,775(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498946AX410WTH-DM06-P3-S-U0201.6アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,780,625
1,958,688(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498955AX410WTH-DM06-P3-S-U1201.6アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,802,625
1,982,888(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498964AX410WTH-DM06-P3-S-U2201.6アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
1,824,625
2,007,088(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498980AX410WTH-DM06-P3-S-U3201.6アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
1,846,625
2,031,288(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498989AX410WTH-DM06-P3-S-U4201.6アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
1,824,625
2,007,088(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81498998AX410WTH-DM06-P3-S-U5201.6アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
1,871,375
2,058,513(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499007AX410WTH-DM06-P3-S-U6201.6アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
1,871,375
2,058,513(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499016AX410WTH-DM08-P3-S-U0202アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,786,125
1,964,738(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499025AX410WTH-DM08-P3-S-U1202アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,808,125
1,988,938(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499034AX410WTH-DM08-P3-S-U2202アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
1,830,125
2,013,138(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499050AX410WTH-DM08-P3-S-U3202アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
1,852,125
2,037,338(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499059AX410WTH-DM08-P3-S-U4202アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
1,830,125
2,013,138(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499068AX410WTH-DM08-P3-S-U5202アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
1,876,875
2,064,563(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499077AX410WTH-DM08-P3-S-U6202アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
1,876,875
2,064,563(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499086AX410WTH-DM10-P3-S-U0202.5アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,795,750
1,975,325(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499095AX410WTH-DM10-P3-S-U1202.5アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,817,750
1,999,525(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499104AX410WTH-DM10-P3-S-U2202.5アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
1,839,750
2,023,725(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499120AX410WTH-DM10-P3-S-U3202.5アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
1,861,750
2,047,925(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499129AX410WTH-DM10-P3-S-U4202.5アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
1,839,750
2,023,725(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499138AX410WTH-DM10-P3-S-U5202.5アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
1,886,500
2,075,150(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499147AX410WTH-DM10-P3-S-U6202.5アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
1,886,500
2,075,150(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499156AX410WTH-DM15-P3-S-U0203.7アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,809,500
1,990,450(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499165AX410WTH-DM15-P3-S-U1203.7アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,831,500
2,014,650(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499174AX410WTH-DM15-P3-S-U2203.7アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
1,853,500
2,038,850(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499190AX410WTH-DM15-P3-S-U3203.7アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
1,875,500
2,063,050(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499199AX410WTH-DM15-P3-S-U4203.7アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
1,853,500
2,038,850(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499208AX410WTH-DM15-P3-S-U5203.7アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
1,900,250
2,090,275(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499217AX410WTH-DM15-P3-S-U6203.7アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
1,900,250
2,090,275(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81499226AX410WTH-DM20-P3-S-U0204.9アクチュエータ本体:AX410WT-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
1,823,250
2,005,575(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする