曜日別特売

アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4150TH~)

アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4150TH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4150TH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4150TH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4150TH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4150TH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4150TH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4150TH~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4150TH~) - CKD

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。
アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。
ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。
対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。
AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。
使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー
「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。
AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。

用途
組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に
割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)150分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:100使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.212トルク(N・m)出力軸摩擦:10繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:50表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:75許容モーメント荷重(N・m)300内容量1台
注意
※連続回転運転時の最高回転速度は80rpm以下でお使いください。
※ドライバ電源電圧を単相AC200Vで使用される場合には、トルク制限領域の計算が通常とは異なります。使用可否の判定については、都度メーカーへお問い合わせください
※出荷時は、大慣性モーメント対応の設定となります。
※使用周囲温度は、UL認証品としてご使用の場合、上限温度は40℃となります。
※割出し精度、繰返し精度、出力軸の振れ、出力軸の面振れの考え方については、52ページ「用語解説」をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
部品名称
インターフェース
ベース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
81495489AX4150TH-DM00-P3-S-U046.1アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
603,625
663,988(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495498AX4150TH-DM00-P3-S-U146.1アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
625,625
688,188(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495507AX4150TH-DM00-P3-S-U346.1アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
669,625
736,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495516AX4150TH-DM00-P3-S-U546.1アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
694,375
763,813(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495525AX4150TH-DM00-P3-S-U646.1アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
694,375
763,813(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495534AX4150TH-DM02-P3-S-U146.7アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
654,500
719,950(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495550AX4150TH-DM02-P3-S-U246.7アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
676,500
744,150(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495559AX4150TH-DM02-P3-S-U346.7アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
698,500
768,350(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495568AX4150TH-DM02-P3-S-U446.7アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
676,500
744,150(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495577AX4150TH-DM02-P3-S-U546.7アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
723,250
795,575(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495586AX4150TH-DM02-P3-S-U646.7アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
723,250
795,575(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495595AX4150TH-DM04-P3-S-U147.1アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
642,125
706,338(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495604AX4150TH-DM04-P3-S-U247.1アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
664,125
730,538(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495620AX4150TH-DM04-P3-S-U347.1アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
686,125
754,738(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495629AX4150TH-DM04-P3-S-U447.1アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
664,125
730,538(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495638AX4150TH-DM04-P3-S-U547.1アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
710,875
781,963(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495647AX4150TH-DM04-P3-S-U647.1アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
710,875
781,963(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495656AX4150TH-DM06-P3-S-U047.6アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
646,250
710,875(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495665AX4150TH-DM06-P3-S-U147.6アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
668,250
735,075(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495674AX4150TH-DM06-P3-S-U247.6アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
690,250
759,275(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495690AX4150TH-DM06-P3-S-U347.6アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
712,250
783,475(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495699AX4150TH-DM06-P3-S-U447.6アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
690,250
759,275(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495708AX4150TH-DM06-P3-S-U547.6アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
737,000
810,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495717AX4150TH-DM06-P3-S-U647.6アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
737,000
810,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495726AX4150TH-DM08-P3-S-U048アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
651,750
716,925(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495735AX4150TH-DM08-P3-S-U148アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
673,750
741,125(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495744AX4150TH-DM08-P3-S-U248アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
695,750
765,325(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495760AX4150TH-DM08-P3-S-U348アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
717,750
789,525(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495769AX4150TH-DM08-P3-S-U448アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
695,750
765,325(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495778AX4150TH-DM08-P3-S-U548アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
742,500
816,750(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495787AX4150TH-DM08-P3-S-U648アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
742,500
816,750(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495796AX4150TH-DM10-P3-S-U148.5アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
683,375
751,713(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495805AX4150TH-DM10-P3-S-U248.5アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
705,375
775,913(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495814AX4150TH-DM10-P3-S-U348.5アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
727,375
800,113(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495830AX4150TH-DM10-P3-S-U448.5アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
705,375
775,913(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495839AX4150TH-DM10-P3-S-U548.5アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
752,125
827,338(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495848AX4150TH-DM10-P3-S-U648.5アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM10●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM10EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
752,125
827,338(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495857AX4150TH-DM15-P3-S-U049.7アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
675,125
742,638(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495866AX4150TH-DM15-P3-S-U149.7アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
697,125
766,838(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495875AX4150TH-DM15-P3-S-U249.7アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
719,125
791,038(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495884AX4150TH-DM15-P3-S-U349.7アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
741,125
815,238(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495900AX4150TH-DM15-P3-S-U449.7アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
719,125
791,038(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495909AX4150TH-DM15-P3-S-U549.7アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
765,875
842,463(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495918AX4150TH-DM15-P3-S-U649.7アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM15●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM15EtherNet/IP標準(取付ベース無し)
オープン
765,875
842,463(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495927AX4150TH-DM20-P3-S-U050.9アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20パラレルI/O(NPN仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
688,875
757,763(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495936AX4150TH-DM20-P3-S-U150.9アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20パラレルI/O(PNP仕様)標準(取付ベース無し)
オープン
710,875
781,963(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495945AX4150TH-DM20-P3-S-U250.9アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20CC-Link標準(取付ベース無し)
オープン
732,875
806,163(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495954AX4150TH-DM20-P3-S-U350.9アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20PROFIBUS-DP標準(取付ベース無し)
オープン
754,875
830,363(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495970AX4150TH-DM20-P3-S-U450.9アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20DeviceNet標準(取付ベース無し)
オープン
732,875
806,163(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
81495979AX4150TH-DM20-P3-S-U550.9アクチュエータ本体:AX4150T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM20●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM20EtherCAT標準(取付ベース無し)
オープン
779,625
857,588(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0625日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする