Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 41A, 1SNK506010R0000

Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 41A, 1SNK506010R0000 - Entrelec

色 = グレー
レベル数 = シングル
シリーズ = ZS6
結線方法 = スクリュー
ケーブルCSA = 6mm2
定格電流 = 41A
ピッチ = 6mm
危険区域認証 = ATEX
フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815185101SNK506010R0000
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする