onsemi PWMコントローラ IC, 7-Pin SOIC

onsemi PWMコントローラ IC, 7-Pin SOIC onsemi

最大スイッチング周波数 = 32 kHz
出力電圧 = 28 V
出力電流 = 500 mA
出力数 = 1
実装タイプ = 表面実装ns
上昇時間 = 70ns
トポロジー = フライバック
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
PWM コントローラタイプ = 電流モードmm
幅 = 4mm
高さ = 1.5mm
動作供給電圧 Max = 28 V
AC-DCオフラインコントローラ、NCP / NCVシリーズ、ON Semiconductor. 2 次側電源、同期整流コントローラ固定周波数フライバック / フォワードPWMコントローラです。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81545225 NCP1236BD100R2G
オープン
299
329 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする