onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin SOIC
トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 16
回路構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 1000
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.1 V dc
最大コレクタカットオフ電流 = 50μA
幅 = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(2500個)