onsemi PLL回路 16ピン

onsemi PLL回路 16ピン onsemi

最大出力周波数 = 0.7MHz
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOICMHz
ピン数 = 16
寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mm
高さ = 2.4mm
長さ = 10.45mm
動作供給電圧 Max = 18 V
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 3 V
動作温度 Min = -55 ℃
幅 = 7.6mm
電圧制御発振器(VCO)、ON Semiconductor. PLLベースの電圧制御発振器(VCO)です。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81563687 MC14046BDWG
オープン
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする