Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG202BDJ-E3
ピン数 = 16
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
寸法 = 21.33 x 7.11 x 3.81mm
動作温度 Max = +85 ℃
アナログスイッチ(クワッド)、DG2xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(50個)