曜日別特売

CS Forest Cafe コーヒーサーバー400

CS Forest Cafe コーヒーサーバー400 - CAPTAIN STAGCS Forest Cafe コーヒーサーバー400 - CAPTAIN STAGCS Forest Cafe コーヒーサーバー400 - CAPTAIN STAGCS Forest Cafe コーヒーサーバー400 - CAPTAIN STAGCS Forest Cafe コーヒーサーバー400 - CAPTAIN STAG

ガラスのように見えるのに落としても割れない特殊樹脂「トライタン」製。家でも外でも、好きな場所がカフェになります。トライタンは耐熱性に優れており、熱湯もOK。食器洗浄機にも対応しています。コーヒーサーバー容量400mlのコンパクトなサーバー。コーヒーにはもちろん、緑茶や紅茶のポットとしても使えます。水やワインを入れてカラフェとしても。別売りの「UW-3551 フタ付ポップアップドリッパー」がジャストフィット。サーバーの中に収納して持ち運べます。

材質フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度) 本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度110度、耐冷温度-20度)容量(mL)(実容量)400(1~3杯用)質量(g)165口径(Φmm)(本体)80(注ぎ口を除く)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約141×107×105内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81649839UW-3562グリーン
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
81649848UW-3563ブルー
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする