デコスティックチョコ型 すみっコぐらし

デコスティックチョコ型 すみっコぐらし 貝印

市販のお菓子と組み合わせてスティックタイプのチョコレートが作れるシリコーン型です。
手を汚さずに食べることができておやつにもぴったりです。
アラザンやマジパンなどでデコレーションも楽しめます。

材質シリコーンゴム(耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃) 質量(g)約80 本体寸法(mm)約140×175×15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82224907 000DN0510
1,000
849
934 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする